Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE F2213/8 BK065 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 9.53MM SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2924832
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     F2213/8 BK065
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: FIT-221
  • Länge - metrisch: 152.4 mm
  • Länge - imperial: 6 Zoll
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 9.53 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.187 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 4.75 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Vernetztes PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.375 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, ALPHA WIRE, F2213/8 BK065, 2924832, 292-4832
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,06*
    € 19,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,01*
    € 21,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 21,18*
    € 25,20
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Paket
    1 Paket enthält 16 Stück (ab € 0,81313* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    518-05025
    ab € 77,02*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 77,10*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.