Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 207235-0100 FUNKANTENNE, LIN, 2.17GHZ, 4.3DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930755
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     207235-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Frequenz, max.: 2.17 GHz
  • Produktpalette: 207235
  • Antenne: Mobilfunk / 3G
  • Frequenz, min.: 1.71 GHz
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 4.3 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex rundstrahlantenne, lte antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, MOLEX, 207235-0100, 2930755, 293-0755
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16
    € 8,95*
    ab € 1,36*
    € 1,85*
    3
    € 4,00*
    ab € 1,24*
    € 2,00*
    1 Tag
    27
    5
    Frei Haus
    ab € 2,04*
    € 3,02*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,34*
    € 3,51*
    Lager 139
    3163
    1
    € 14,99*
    ab € 1,18*
    € 3,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,78*
    € 4,4982
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    73412-0110
    ab € 0,403*
    Zubehör
    Molex
    73412-0110
    ab € 0,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.