Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS JS102011JCQN SCHIEBESCHALTER, SPDT, 0.3A, 6V DC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931764
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     JS102011JCQN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • Produktpalette: JS
  • Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Ausrichtung: Vertikal
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schiebeschalter 1-polig, smd schalter, c&k schiebeschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, JS102011JCQN, 2931764, 293-1764
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,42*
    € 0,51*
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,51*
    € 0,61*
    Lager 139
    993
    1
    € 14,99*
    ab € 0,667*
    € 1,365*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,701*
    € 1,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,365*
    € 1,62435
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,216*
    € 1,44704
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.