Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,3A/6VDC; ON-ON; SMT; JS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-JS102011JCQN
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     JS102011JCQN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Schiebeschalter
Hersteller: C&K
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 70mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 8,5x3,6x3,6mm
Ausgänge: Printmontage
Anzahl Ausgänge: 3
Elektrische Lebensdauer: 5000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,3A / 6V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: weiss
Tastenform: quadratisch
Knopfhöhe: 5,6mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 1000Stk.
Herstellerserie: JS
Anzahl Positionen: 2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,51*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,61*
1 Tag
993
1
€ 14,99*
ab € 0,667*
€ 1,365*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,701*
€ 1,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 610,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.