Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS JS102011JCQN SLIDE SWITCH, SPDT, 0.3A, 6VDC, SMD, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275788
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     JS102011JCQN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Schiebeschalter
Produktpalette: JS Series
  • Schalterfunktion: On-On
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Ausrichtung: Vertical
  • DC-Kontaktspannung, max.: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: schiebeschalter 1-polig, smd schalter, c&k schiebeschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, JS102011JCQN, 3275788, 327-5788
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,42*
    € 0,51*
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,51*
    € 0,61*
    2 Tage
    993
    1
    € 14,99*
    ab € 0,667*
    € 1,365*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,701*
    € 1,60*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,328*
    € 1,58032
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,251*
    € 1,48869
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.