Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polypropylen-Kondensator
>
Artikel
EPCOS B32778H0306K000 CAP, 30UF, 1.1KV, FILM, RADIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2946250
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B32778H0306K000
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser:
-
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radiales Gehäuse, 4 Pins
Anschlussabstand:
52.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
PC-Pin
Rippelstrom:
-
Spitzenstrom:
-
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Kapazität:
30 µF
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
30 mm
Produktlänge:
57.5 mm
Spannung (AC):
-
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.0067 ohm
Produktpalette:
B32778H
Kondensatormontage:
Durchsteckmontage
Feuchtigkeitsklasse:
-
dv/dt:
35 V/µs
Typische Anwendungen:
DC-Link
RMS-Strom Irms:
-
Dielektrikum:
Metallisiertes PP
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Qualifikation:
AEC-Q200
Spannung (DC):
920 V
Produkthöhe:
45 mm
Ausgang (kvar):
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Folienkondensatoren
>
Leistungs-Folienkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
KP-Kondensator
,
MKP-Kondensator
,
Polypropylen-Kondensator
,
Radial Kondensator
,
folienkondensator epcos
,
filmkondensator
,
folienkondensator 30µf
,
Bauelemente
,
Folienkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Leistungs-Folienkondensatoren
,
Passive
,
EPCOS
,
B32778H0306K000
,
2946250
,
294-6250
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 280 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MPDPB1K1A25K4Y050 FOLIENKONDENSATOR, 25UF, 1,1KV, RADIAL
Multicomp
MPDPB1K1A25K4Y050
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen