Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R5F563NFDDFC#V0 MCU, 32 BIT, 100MHZ, LQFP-176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946658
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R5F563NFDDFC#V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller renesas
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • Produktpalette: Mikrocontroller der Produktfamilie RX, Produktreihe RX600, Gruppe RX63N
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 134 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 176 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 29 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: RX
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • RAM-Speichergröße: 256 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: RX
  • MCU-Baureihe: RX600
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Betriebsfrequenz, max.: 100 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R5F563NFDDFC#V0, 2946658, 294-6658
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,13*
    € 37,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,93*
    € 36,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,24*
    € 33,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,41*
    € 27,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,84*
    € 24,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,29*
    € 24,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,73*
    € 23,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP 200
    ab € 27,14*
    Zubehör
    Renesas
    QB-R5F10BMG-TB
    ab € 21,54*
    Zubehör
    Renesas
    QB-R5F10JGC-TB
    ab € 37,15*
    Zubehör
    Renesas
    R0E00008AKCE00
    ab € 144,72*
    Zubehör
    Renesas
    YR0K50100LS000BE
    ab € 225,30*
    Zubehör
    Renesas
    YR0K5010WMS000BE
    ab € 269,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.