Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
OP-Bedarf
>
Medizinische Instrumente
>
Medizinische Pinzetten
>
Dentalpinzetten
>
Gerade Dentalpinzette
>
Artikel
BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK 5-035 PRÄZISIONSPINZETTE, GERADE/SPITZ, 120MM
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 139
Artikel-Nr.:
139-2950089
Hersteller:
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
Herst.-Nr.:
5-035
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Pinzetten (nach ...
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette
Gerade Zahnpinzette
Pinzettentyp:
Präzision
Produktpalette:
-
Pinzettenmaterial:
Edelstahl
Gesamtlänge:
120 mm
Ausführung der Spitzen:
-
Pinzettenspitze:
Gerade, spitz
Pinzettenspitzenmaterial:
Edelstahl
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Handwerkzeuge & Werkstückaufnahme
>
Pinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Medizinische Pinzette gerade
,
Gerade Pinzette
,
ISO-Pinzette
,
Isolierpinzette
,
Pinzette isoliert
,
VDE-Pinzette
,
Kunststoff-Pinzetten
,
Kunststoffpinzette
,
Vollkunststoffpinzette
,
Medizinische Pinzette, schmal
,
CP-Pinzette
,
PEEK-Pinzette
,
Mehrzweckpinzette
,
Präzisions-Pinzette
,
Präzisionspinzette
,
Titan-Pinzette
,
Titan-Pinzetten
,
Titan-Präparierpinzette
,
Titanpinzette
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
titan-pinzette 120 mm
,
titan pinzette
,
gerade pinzette spitz
,
Handwerkzeuge
,
Pinzetten
,
Werkstattbedarf
,
Werkstückaufnahme
,
Werkzeuge
,
BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK
,
5-035
,
2950089
,
295-0089
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,90*
€ 25,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,82*
€ 25,10*
Lager 1927
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 17,12*
€ 25,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,70*
€ 25,64*
Lager 139
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 31,05*
€ 40,11*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein 5-007 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein
5-007
ab € 4,65*
Ähnlich
Bernstein 5-009 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein
5-009
ab € 5,50*
Ähnlich
Bernstein 5-030 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein
5-030
ab € 59,13*
Ähnlich
Bernstein 5-031 Industriepinzette Titan
Bernstein
5-031
ab € 15,81*
Ähnlich
Bernstein 5-037 Industriepinzette Titan
Bernstein
5-037
ab € 19,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-006 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-006
ab € 5,33*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-008 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-008
ab € 4,95*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-036 Industriepinzette Titan
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-036
ab € 17,18*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-048 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048
ab € 7,43*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-048-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048-13
ab € 9,69*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-049 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049
ab € 8,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-049-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049-13
ab € 10,04*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-050 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050
ab € 61,45*
Ähnlich
Bernstein 5015 Werkzeugkoffer unbestückt 1 Stück
Bernstein
C265591
ab € 131,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen