Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP4040DZER150M8A INDUKTIVITÄT AEC-Q200 GESCH. 15UH 5.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965629
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZER150M8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 5.1 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 15 µH
  • Produktpalette: IHLP-4040DZ-8A Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 7.7 A
  • Produktbreite: 10.16 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.05029 ohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.79 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040DZER150M8A, 2965629, 296-5629
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    50
    € 14,99*
    ab € 0,611*
    € 2,29*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,885*
    € 2,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRP1038A-150M
    ab € 0,51*
    Ähnlich
    Kemet
    MPXV1D1040L150
    ab € 0,903*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.