Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP4040DZER150M8A. INDUCTOR, SHIELDED, AEC-Q200, 15UH, 5.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2857498
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZER150M8A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Induktivität: 15 µH
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Produktlänge: 10.79 mm
  • Produktbreite: 10.16 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): 7.7 A
  • RMS-Strom Irms: 5.1 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.05029 ohm
  • Produktpalette: IHLP-4040DZ-8A Series
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040DZER150M8A., 2857498, 285-7498
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    50
    € 14,99*
    ab € 0,601*
    € 2,28*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,865*
    € 2,31*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,328*
    € 1,58032
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRP1038A-150M
    ab € 0,51*
    Ähnlich
    Kemet
    MPXV1D1040L150
    ab € 0,835*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP4M150KVK
    ab € 0,364*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.