Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FM12315 GERÄTEBUCHSE, 20A, 250V AC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2978007
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FM12315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
lautsprecher-steckverbinder buchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: CLIFFCON-P
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FM12315, 2978007, 297-8007
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 2,55*
    € 4,00*
    1
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 1,68*
    € 4,01*
    1 Tag
    73
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 3,69*
    € 5,37*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,23*
    € 5,40*
    Lager 139
    17
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,40*
    € 6,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.