Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR MR55 FEUCHTIGKEITSMESSER M BT, 7-29%/1-35%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981006
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MR55
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 188 mm
  • Auflösung %: -
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Außenbreite: 58 mm
  • Außentiefe: 33 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Feuchtigkeitsgehalt: 7% bis 29%, 1% bis 35%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, feuchtigkeitsmesser, Eigenschaften, Feuchtemesser, Feuchtigkeitsmessung, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, FLIR, MR55, 2981006, 298-1006
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 130,44*
    € 157,58*
    Frei Haus
    ab € 126,70*
    € 157,60*
    Frei Haus
    ab € 126,89*
    € 157,87*
    29 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 141,08*
    € 169,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 142,65*
    € 170,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 170,34*
    € 202,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 168,69*
    € 200,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 161,51*
    € 192,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 155,35*
    € 184,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 142,65*
    € 169,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    2048307
    ab € 76,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.