Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 229 FA FOTODIODE, 900NM, T-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981703
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 229 FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 900 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 17 °
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 50 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: T-1 (3mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: osram fotodiode, foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, AMS OSRAM GROUP, SFH 229 FA, 2981703, 298-1703
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,28*
    € 0,33*
    2
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,287*
    € 0,614*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,47*
    € 0,78*
    Lager 139
    1830
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,282*
    € 1,117*
    1 Tag
    1912
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,89*
    € 1,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,585* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.