Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode IR PIN; 3mm; THT; 900nm; 730÷1100nm; 17°; 0,05nA; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode IR PIN; 3mm; THT; 900nm; 730÷1100nm; 17°; 0,05nA; 150mW
Fotodiode IR PIN; 3mm; THT; 900nm; 730÷1100nm; 17°; 0,05nA; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-SFH229FA
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 229 FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: ams OSRAM
Montage: THT
Rückspannung max.: 20V
Anschaltzeit: 10ns
Ausschaltzeit: 10ns
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Wellenlänge λd: 730...1100nm
Öffnungswinkel: 17°
Typ des Fotoelements: Fotodiode IR PIN
Dunkelstrom: 0,05nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 900nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 0,3mm2
Optische Leistung: 150mW
Weitere Suchbegriffe: osram fotodiode, foto diode
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,33*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,285*
€ 0,659*
1 Tag
3009
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,282*
€ 1,107*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,11*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,318* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.