Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 4053 INFRAROT-LED, 860NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981755
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4053
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Strahlungsintensität (Ie): 7 mW/Sr
  • Produktpalette: CHIPLED Series
  • Abfallzeit tf: 12 ns
  • Anstiegszeit: 12 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 2 V
  • Spitzenwellenlänge: 860 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Diode: SMD
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 70 mA
  • Halbwertswinkel: 140 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, SMD-Diode, SMD-LED, smd diode, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, AMS OSRAM GROUP, SFH 4053, 2981755, 298-1755
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,143*
    € 0,564*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,23*
    € 0,77*
    Lager 139
    2627
    5
    € 14,99*
    ab € 0,212*
    € 0,979*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,895* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 48,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.