Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 6034 SCHRAUBENDREHER, PH2, 101.6MM, 209.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2984414
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     6034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Produktpalette: -
  • Größe der Spitze (Philips): #2
  • Gesamtlänge: 209.6 mm
  • Klingenlänge: 101.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph2, ph schraubendreher, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, KLEIN TOOLS, 6034, 2984414, 298-4414
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 11,27*
    € 16,16*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 19,79*
    € 28,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,66*
    € 34,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,62*
    € 32,87
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 27,08*
    € 32,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,58*
    € 29,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,79*
    € 23,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.