Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 603-4 Kreuz-Schraubendreher, PH2, 102 mm Rundschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS 603-4 Kreuz-Schraubendreher, PH2, 102 mm Rundschaft
KLEIN TOOLS 603-4 Kreuz-Schraubendreher, PH2, 102 mm Rundschaft
KLEIN TOOLS 603-4 Kreuz-Schraubendreher, PH2, 102 mm Rundschaft
KLEIN TOOLS 603-4 Kreuz-Schraubendreher, PH2, 102 mm Rundschaft
KLEIN TOOLS 603-4 Kreuz-Schraubendreher, PH2, 102 mm Rundschaft
KLEIN TOOLS 603-4 Kreuz-Schraubendreher, PH2, 102 mm Rundschaft
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5056
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     603-4
EAN/GTIN:
     092644850363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Präzisionswerkzeug mit Polstergriff

  • Gebaut, um schwierige Aufgaben mit Leichtigkeit zu meistern
  • Die Sechskant-Einfassung verstärkt den Schaft bei harten Einsätzen und ermöglicht das Drehen mit Schlüsselunterstützung
  • Polstergriff schafft mehr Drehmoment und Komfort
  • Hochwertig verchromt für angenehmes Griffgefühl und Korrosionsbeständigkeit
  • Innenflansche im Griff sorgen für eine feste, verdrehsichere Verankerung der Klinge
  • Wärmebehandelte Spezialschafte
  • Präzisionsgefertigte Spitze für perfekten Sitz
  • Erfüllt bzw. übertrifft die relevanten Spezifikationen von ASME/ANSI
  • Spitzentyp: Kreuz PH2
Warnhinweise

Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
NICHT isoliert. Schützt NICHT vor elektrischen Stromschlägen.
NICHT zum Meißeln, Hebeln oder Stemmen benutzen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Handschraubendreher & Sets
Farbe:
schwarz / gelb
Länge:
197 mm
Lieferumfang:
Schraubendreher
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.12 kg
Bruttogewicht:
0,12
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 16,15*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,70*
€ 16,76*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.