Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BC516-D27Z TRANSISTOR PNP, -30V, -1A, 0.625W, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985499
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC516-D27Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Wandlerpolarität: PNP
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, transistor 30v, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BC516-D27Z, 2985499, 298-5499
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0634*
    € 0,091*
    2000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0607*
    € 0,0922*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0916*
    € 0,1478*
    1 Tag
    1995
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,35*
    25
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,17*
    € 0,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,091*
    € 0,10829
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0831*
    € 0,09889
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0634*
    € 0,07545
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 182,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.