Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, 1 A, 30 V, THT, TO-92, BC516-D27Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, 1 A, 30 V, THT, TO-92, BC516-D27Z
Bipolartransistor, PNP, 1 A, 30 V, THT, TO-92, BC516-D27Z
Artikel-Nr.:
     4502-12S4650
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC516-D27Z
EAN/GTIN:
     4099879026835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
PNP-Transistor, BC516-D27Z, onsemi Dieser Baustein ist für Anwendungen konzipiert, die eine extrem hohe Stromverstärkung bei Strömen bis 1 mA erfordern. Dieses Produkt ist allgemein einsetzbar und für viele verschiedene Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
TO-92
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
40 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
30 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
1 A
Sättigungsspannung:
1 V
Transitfrequenz fTmin:
200 MHz
Verlustleistung VA (AC):
625 mW
Kollektorstrom:
1 A
Ursprungsland:
HK
Gewicht:
0.000195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, transistor 30v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Darlington-Transistor, Bipolarer Transistor
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0534*
€ 0,0875*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0897*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,164*
1 Tag
1995
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,35*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.