Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8C6246BZI-D04 MCU, 32 BIT, 150MHZ, BGA-124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2988094
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C6246BZI-D04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
MCU-Familie: PSoC 6
  • MCU-Baureihe: CY8C62xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 150 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: PSoC 6 Family CY8C62xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 104 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 124 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4, ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, CY8C6246BZI-D04, 2988094, 298-8094
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,56*
    € 19,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP200B
    ab € 40,45*
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-028-EPD
    ab € 42,52*
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-002
    ab € 121,89*
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-062-BLE
    ab € 119,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.