Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 36501E20NJTDG INDUKTIVITÄT 20NH 3.5GHZ 0402 DRAHTGEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991981
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     36501E20NJTDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: 3650
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 780 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.185 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 3.5 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 20 nH
  • Kernmaterial: -
  • Produktbreite: 0.76 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.61 mm
  • Produktlänge: 1.27 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY, 36501E20NJTDG, 2991981, 299-1981
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,198*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Johanson Technology
    L-07W20NJV4T
    ab € 0,0646*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.