Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MFM-30-3.3 AC/DC-NETZTEIL, 3.3V, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3002890
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MFM-30-3.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteiltester
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: MFM-30 Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): -
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 19.8 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 3.3 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 6 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, MEAN WELL, MFM-30-3.3, 3002890, 300-2890
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,37*
    € 27,39*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 17,79*
    € 27,96*
    8 Tage
    46
    € 6,99*
    ab € 25,91*
    € 36,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,96*
    € 33,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,33*
    € 32,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,53*
    € 28,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,65*
    € 24,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.