Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 202182300000 LEIST.RELAIS SPST 16A 230VAC DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010241
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     202182300000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 2.5 kohm
  • Produktpalette: 20 Series
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Steckrelais, Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, stromstoßschalter 230v 16a, steckrelais finder, steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, FINDER, 202182300000, 3010241, 301-0241
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 19,60*
    € 31,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 20,51*
    € 32,17*
    € 8,95*
    ab € 23,16*
    € 34,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,17*
    € 38,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,71*
    € 36,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,95*
    € 33,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,77*
    € 30,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,54*
    € 29,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,06*
    € 28,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,51*
    € 24,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72220S0271K101
    ab € 2,96*
    Zubehör
    Fibox
    CHM-3 DIN-35 RAIL
    ab € 3,36*
    Zubehör
    Fibox
    B-3 DIN-35 RAIL
    ab € 1,30*
    Zubehör
    Kemet
    PMR209MC6220M100R30
    ab € 9,05*
    Zubehör
    Panasonic
    ERZV05D271
    ab € 1,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.