Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK NAC3FPX-TOP AUSGANG, BUCHSE, 250VAC, 16A, 2P+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3014302
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAC3FPX-TOP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: PowerCON TRUE1
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lautsprecher-steckverbinder buchse, leistungsstecker, neutrik lautsprecherbuchse, Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, NEUTRIK, NAC3FPX-TOP, 3014302, 301-4302
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,66*
    € 7,27*
    € 6,90*
    ab € 4,98*
    € 7,39*
    € 6,90*
    ab € 5,16*
    € 9,52*
    2 Tage
    365
    Frei Haus
    ab € 7,44*
    € 11,21*
    Lager 139
    134
    € 14,99*
    ab € 7,04*
    € 12,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Neutrik
    NAC3MX-W-TOP
    ab € 5,35*
    Zubehör
    Neutrik
    SCNAC-03
    ab € 1,27*
    Zubehör
    Neutrik
    HTLACA
    ab € 48,87*
    Zubehör
    Neutrik
    HTLACB
    ab € 55,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.