Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC12F1572-E/MS MCU, 8 BIT, 32MHZ, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052687
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1572-E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC12 Family PIC12F15xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Bausteinkern: PIC12
  • Programmspeichergröße: 3.5 KB
  • RAM-Speichergröße: 256 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC12
  • MCU-Baureihe: PIC12F15xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC12F1572-E/MS, 3052687, 305-2687
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 0,68*
    € 0,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,696*
    € 1,297*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,297*
    € 1,54343
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,197*
    € 1,42443
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,031*
    € 1,22689
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    PIC12F1572-I/MS
    ab € 0,627*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.