Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER WXMP MS LÖTKOLBEN, 40W, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3116445
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WXMP MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 12v
lötkolben
lötkolben weller professional
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 450 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsleistung: 40 W
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Niederspannung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, WXMP MS, 3116445, 311-6445
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 178,08*
    € 218,53*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 178,65*
    € 218,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 218,55*
    € 260,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 217,32*
    € 258,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 209,53*
    € 249,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 189,37*
    € 225,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 178,65*
    € 212,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    T0054461699N
    ab € 29,84*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0054461899N
    ab € 29,94*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0054462299N
    ab € 33,53*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051517499N
    ab € 51,66*
    Zubehör
    Weller Tools
    WX 1 (230V) F/G
    ab € 628,75*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100F
    ab € 318,64*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100M
    ab € 301,15*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0053426399N
    ab € 689,66*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0053500699N
    ab € 1.977,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.