Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74HC148N IC, PRIORITY ENCODER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119917
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC148N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: -
  • Logiktyp: Prioritäts-Encoder
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC148
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74148
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 5 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, Decoder, Decoder IC, Encoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, Encoder, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74HC148N, 3119917, 311-9917
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,42*
    € 0,50*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,249*
    € 0,624*
    Lager 139
    682
    1
    € 14,99*
    ab € 0,418*
    € 1,111*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.