Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codierer, 2 V, 6 V, PDIP16, SN74HC148N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codierer, 2 V, 6 V, PDIP16, SN74HC148N
Codierer, 2 V, 6 V, PDIP16, SN74HC148N
Artikel-Nr.:
     4502-63S1225
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC148N
EAN/GTIN:
     4099879086549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Digitaler Multiplexer und Encoder, SN74HC148N, Texas Instruments Der SN74HC148N ist ein Prioritätscodierer mit 8 Eingängen. Zusätzliche Eingangsfreigabe- (EI) und Ausgangsfreigabesignale (EO) ermöglichen die Kaskadierung mehrerer Stufen ohne zusätzliche externe Schaltungen. Features * Breiter Betriebsspannungsbereich von 2 V bis 6 V * Ausgänge können bis zu 10 LSTTL-Lasten treiben * Niedriger Eingangsstrom von maximal 1 μA * Kodierung von acht Datenleitungen in 3-zeiliges Binärformat (Oktal) Anwendungen * N-Bit-Codierung * Code-Konverter und -Generatoren
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
5.2 mA
Eingangsspannung:
6 V
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, Decoder, Decoder IC, Encoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,51*
1
€ 6,90*
ab € 0,249*
€ 0,584*
2 Tage
682
1
€ 14,99*
ab € 0,418*
€ 1,111*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 510,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.