Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFR32FG13P231F512GM48-D HF-SOC, ARM CORTEX-M4, 40MHZ, QFN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3126484
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFR32FG13P231F512GM48-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
MPSoCs
RFSoCs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • CPU-Geschwindigkeit: 40 MHz
  • Prozessorarchitektur: ARM Cortex-M4
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Bauform - MPU: QFN
  • MPU-Baureihe: EFR32xG13
  • MPU-Familie: EFR32
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,80*
    € 17,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP740104
    ab € 16,01*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE934-02E
    ab € 1,38*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-RS-EK
    ab € 56,81*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-USB-EK
    ab € 46,83*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLWRB4256A
    ab € 55,65*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLWSTK6061B
    ab € 355,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.