Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpstecker
>
Artikel
PHOENIX CONTACT 1623777 STIFTKONTAKT, 0.14-0.56MM2, CRIMPBAR
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 139
Artikel-Nr.:
139-3128920
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1623777
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Kontaktüberzug:
Vergoldete Kontakte
Zur Verwendung mit:
Gehäuse für Sensorsteckverbinder von Phoenix Contact, M23
Produktpalette:
-
Kontaktmaterial:
Messing
Leiterstärke (AWG), max.:
-
Leiterstärke (AWG), min.:
-
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktausführung:
Stiftkontakt
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder & zugehörige Komponenten
>
Kontakte für Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
crimpstecker
,
Komponenten
,
Kontakte
,
R
,
Steckverbinder
,
PHOENIX CONTACT
,
1623777
,
3128920
,
312-8920
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5591*
€ 0,7191*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5662*
€ 0,7202*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5821*
€ 0,7421*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,59521*
€ 0,76521*
Lager 139
2 Tage
57
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 2,37*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1623776
ab € 0,5485*
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1623778
ab € 0,5429*
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1623779
ab € 0,5717*
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1623780
ab € 0,5591*
Zubehör
Phoenix Contact RC-15P2200 Rundsteckverbinderkontakt Gedreht Stecker Größe 1.5mm Crimp, 0,08→ 0,22 mm2
Phoenix Contact
1627292
ab € 0,4509*
Zubehör
Phoenix Contact RC-15P2300 Rundsteckverbinderkontakt Gedreht Stecker Größe 1.5mm Crimp, 0,14→ 0,56 mm2
Phoenix Contact
1627291
ab € 0,42662*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen