Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1628823 SENSORSTECKER, M23, 5+PE, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128953
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1628823
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zinklegierung
  • Produktpalette: M23 PRO Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 30 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 5 Leistungskontakte + PE Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M23
  • Sensorkontakt: Crimpbarer Buchsenkontakt - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • Nennspannung: 630 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder buchse 5 pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder 5polig, Sensorkomponenten, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1628823, 3128953, 312-8953
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 14,19*
    € 20,24*
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 14,94*
    € 21,31*
    21 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 16,03*
    € 22,75*
    29 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 16,09*
    € 22,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,71*
    € 34,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,39*
    € 40,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,78*
    € 39,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,31*
    € 36,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,41*
    € 32,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,99*
    € 32,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,07*
    € 29,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,51*
    € 24,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1628488
    ab € 9,04*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1628489
    ab € 8,38*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1628490
    ab € 8,39*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1628491
    ab € 9,02*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1628791
    ab € 17,38*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1628796
    ab € 15,13*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1628801
    ab € 13,77*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1628806
    ab € 13,36*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1628811
    ab € 14,54*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1628819
    ab € 13,14*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1629148
    ab € 9,88*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1629196
    ab € 8,34*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1628815
    ab € 14,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.