Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
MOSFET
>
Artikel
STMICROELECTRONICS STD8N80K5 MOSFET N-KANAL 800V, 6A, 110W, TO-252
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3129675
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STD8N80K5
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
mosfet
Dauer-Drainstrom Id:
6 A
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Bauform - Transistor:
TO-252 (DPAK)
Drain-Source-Spannung Vds:
800 V
Verlustleistung:
110 W
Qualifikation:
-
Gate-Source-Schwellenspannung, max.:
4 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Rds(on)-Prüfspannung:
10 V
Drain-Source-Durchgangswiderstand:
0.8 ohm
Produktpalette:
MDmesh K5
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Anzahl der Pins:
3 Pin(s)
Transistormontage:
Oberflächenmontage
Kanaltyp:
n-Kanal
RoHS konform: Ja
... >
Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren & Dioden
>
FETs
>
Einfache MOSFET
Weitere Suchbegriffe:
Dioden
,
Einfache
,
FETs
,
Gleichrichter
,
Thyristoren
,
Transistoren
,
STMICROELECTRONICS
,
STD8N80K5
,
3129675
,
312-9675
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,12*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon SPD06N80C3 Transistor 900 V
Infineon
SPD06N80C3ATMA1
ab € 0,73*
Ähnlich
ONSEMI FCD850N80Z MOSFET, N-KANAL, 800V, 6A, TO-252-3
onsemi
FCD850N80Z
ab € 0,958*
Ähnlich
STMICROELECTRONICS STD7N80K5 MOSFET, N-KANAL, 800V, 6A, TO-252
ST Microelectronics
STD7N80K5
ab € 1,024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen