Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Leistungs-MOSFET
>
Artikel
Infineon SPD06N80C3 Transistor 900 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-79086652
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
SPD06N80C3ATMA1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
900 V
Leistung
83 W
Widerstand
0.8 mΩ
Zertifizierung
RoHs
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Transistoren
Weitere Suchbegriffe:
leistungs-mosfet
,
mosfet dpak
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,73*
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,234*
€ 1,46846
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,204*
€ 1,43276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,192*
€ 1,41848
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,112*
€ 1,32328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ONSEMI FCD850N80Z MOSFET, N-KANAL, 800V, 6A, TO-252-3
onsemi
FCD850N80Z
ab € 0,958*
Ähnlich
STMICROELECTRONICS STD7N80K5 MOSFET, N-KANAL, 800V, 6A, TO-252
ST Microelectronics
STD7N80K5
ab € 1,024*
Ähnlich
STMICROELECTRONICS STD8N80K5 MOSFET N-KANAL 800V, 6A, 110W, TO-252
ST Microelectronics
STD8N80K5
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen