Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK ES5540.CR.BG DRAHTSCHNEIDER MIT WATE, 1.2MM, 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131715
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ES5540.CR.BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Produktpalette: Ergo-tek Slim
  • Zangentyp: Spitzer, ausgesparter Kopf
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Schneidleistung, max.: 1.2 mm
  • Schneidart: Mit Wate
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, ideal tek seitenschneider, elektronik seitenschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, ES5540.CR.BG, 3131715, 313-1715
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 43,41*
    € 59,86*
    Frei Haus
    ab € 43,17*
    € 61,93*
    € 6,90*
    ab € 50,15*
    € 79,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 66,64*
    € 88,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,23*
    € 104,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,19*
    € 101,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,65*
    € 94,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,89*
    € 93,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 74,93*
    € 89,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 66,64*
    € 79,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.