Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK ES5162L.CR.BGS DRAHTSCHNEIDER KLEINE WATE, 2.5MM, 125MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131733
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ES5162L.CR.BGS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Drahtschneider
Kabelschere
Produktpalette: Ergo-tek Slim
  • Zangentyp: Seitenschneider mit ovalem Kopf
  • Gesamtlänge: 125 mm
  • Schneidleistung, max.: 2.5 mm
  • Schneidart: Plan
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Seitenschneider, ideal tek seitenschneider, kabelschere, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, ES5162L.CR.BGS, 3131733, 313-1733
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 59,68*
    € 78,54*
    € 6,90*
    ab € 53,45*
    € 82,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 70,54*
    € 91,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,38*
    € 108,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,25*
    € 107,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,87*
    € 101,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,79*
    € 99,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,54*
    € 83,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.