Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0732/S RUNDBUCHSE, 3POL, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-314341
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0732/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Produktpalette: Buccaneer Standard Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • Rundkontakt: Schraubbuchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0732/S, 314341, 314-341
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 14,72*
    € 27,26*
    € 6,90*
    ab € 13,87*
    € 27,27*
    € 5,95*
    ab € 17,17*
    € 28,43*
    1 Tag
    16
    Frei Haus
    ab € 20,13*
    € 29,04*
    Lager 139
    268
    € 14,99*
    ab € 18,22*
    € 32,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,49*
    € 38,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,44*
    € 38,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,04*
    € 34,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,05*
    € 27,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,20*
    € 25,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0731/P
    ab € 8,97*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733
    ab € 1,13*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0734
    ab € 1,30*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733/PX0734
    ab € 3,54*
    Zubehör
    Bulgin
    12237
    ab € 1,46*
    Zubehör
    RS Pro
    468686
    ab € 66,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.