Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; weiblich; PIN: 3; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; weiblich; PIN: 3; für Leitungen
Steckverbinder: rund; Stecker; weiblich; PIN: 3; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-PX0732/S
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0732/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -20...70°C
Nennstrom: 12A
Dichtheitsklasse: IP68
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: Standard Buccaneer®
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...8mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,72*
€ 27,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,87*
€ 27,27*
€ 5,95*
ab € 17,17*
€ 28,43*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 20,13*
€ 29,04*
1 Tag
268
€ 14,99*
ab € 18,22*
€ 32,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0731/P
ab € 8,97*
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,13*
Zubehör
Bulgin
PX0734
ab € 1,30*
Zubehör
Bulgin
PX0733/PX0734
ab € 3,54*
Zubehör
Bulgin
12237
ab € 1,46*
Zubehör
RS Pro
468686
ab € 66,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.