Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R5F10Y16ASP#V0 MCU, 8 BIT, 20MHZ, LSSOP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3213723
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R5F10Y16ASP#V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller renesas
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: RL78 Family, RL78/G1x Series, RL78/G10 Group Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 8 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LSSOP
  • Bausteinkern: RL78
  • Programmspeichergröße: 2 KB
  • RAM-Speichergröße: 256 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: RL78
  • MCU-Baureihe: RL78/G1x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R5F10Y16ASP#V0, 3213723, 321-3723
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,401*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,404*
    € 1,67076
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    RTK5RLG140C00000BJ
    ab € 19,80*
    Zubehör
    Renesas
    QB-R5F104PJ-TB
    ab € 16,28*
    Zubehör
    Renesas
    QB-R5F10BMG-TB
    ab € 21,47*
    Zubehör
    Renesas
    QB-R5F10JGC-TB
    ab € 37,23*
    Zubehör
    Renesas
    RTE0T00001FWREA000R
    ab € 768,20*
    Zubehör
    Renesas
    YR0K50104PS000BE
    ab € 224,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.