Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER EMR6-AWN280-D-1 PHASENÜBERWACHUNGSRELAIS DPDT 180-280VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214136
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EMR6-AWN280-D-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Messmodul
Eaton-Niveaurelais
Eaton-Stromwächter
Industrierelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: EMR6
  • Versorgungsspannung, max.: 280 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Phasen: Dreiphasig
  • Stromverbrauch: 3 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Schaltspannung, max.: 250 VAC
  • Bereich für Phasenüberwachung max.: 280 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bereich für Phasenüberwachung, min.: 180 VAC
  • Kontaktstrom: 4 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 119,62*
    € 138,55*
    Frei Haus
    ab € 122,20*
    € 141,24*
    42 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 122,93*
    € 141,26*
    € 5,46*
    ab € 128,18*
    € 147,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 231,76*
    € 262,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 262,38*
    € 312,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 261,02*
    € 310,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 254,73*
    € 303,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 251,28*
    € 299,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 231,76*
    € 275,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    184759 EMR6-PH22
    ab € 5,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.