Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000615 METALLSCHICHTWIDERST. MELF 22K 0.3W SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214762
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000615
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 300 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • SVHC: To Be Advised
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 22 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MP000615, 3214762, 321-4762
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,251*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000641
    ab € 0,0463*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000641
    ab € 0,0323*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000676
    ab € 0,047*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000676
    ab € 0,0304*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102BTNL22K
    ab € 0,509*
    Ähnlich
    Vishay
    MMU01020C2202FB300
    ab € 0,0371*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.