Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZINGER AL 8323 / 1 / 50 / SW MESSLEITUNG 4MM-STECKER/STIFTSTECK 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224298
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     AL 8323 / 1 / 50 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 19.6 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: Stiftstecker
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 19 A
  • Nennspannung: 600 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitungen, Messtechnik, Patch-Messleitungen, Tastköpfe, SCHUTZINGER, AL 8323 / 1 / 50 / SW, 3224298, 322-4298
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,96*
    € 10,67*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 7,02*
    € 11,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    KML 7499 / PZ / RG174 / 100
    ab € 27,47*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SABNC 7013 / M / GR
    ab € 12,06*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    KAB 8214 / SW
    ab € 221,01*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / RT
    ab € 2,21*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / SW
    ab € 2,23*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 631 / RT
    ab € 10,30*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SWEB 8094 Au / RT
    ab € 2,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.