Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZINGER MSFK B441 / 1 / 100 / GN MESSLEITUNG, 4MM-BANANENSTECKER, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224353
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     MSFK B441 / 1 / 100 / GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 3.3 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Grün
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 8 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, SCHUTZINGER, MSFK B441 / 1 / 100 / GN, 3224353, 322-4353
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 13,64*
    € 20,20*
    € 6,90*
    ab € 13,34*
    € 20,21*
    Lager 139
    29
    € 14,99*
    ab € 13,01*
    € 22,30*
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 15,96*
    € 23,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,43*
    € 25,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,83*
    € 20,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    KML 7499 / PZ / RG174 / 100
    ab € 27,47*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SABNC 7013 / M / GR
    ab € 12,06*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    KAB 8214 / SW
    ab € 221,01*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / RT
    ab € 2,21*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / SW
    ab € 2,23*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 631 / RT
    ab € 10,30*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SWEB 8094 Au / RT
    ab € 2,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.