Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32-Bit-Mikrocontroller, RX Family, RX600 Series, RX631 Group Microcontrollers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224866
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R5F5631MDDFL#V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
mikrocontroller renesas
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: RX Family, RX600 Series, RX631 Group Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 30 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFQFP
  • Bausteinkern: -
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: RX
  • MCU-Baureihe: RX600
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Betriebsfrequenz, max.: 100 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R5F5631MDDFL#V0, 3224866, 322-4866
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    QB-R5F10BMG-TB
    ab € 21,40*
    Zubehör
    Renesas
    QB-R5F10JGC-TB
    ab € 36,98*
    Zubehör
    Renesas
    R0E00008AKCE00
    ab € 144,11*
    Zubehör
    Renesas
    YR0K50100LS000BE
    ab € 224,63*
    Zubehör
    Renesas
    YR0K5010WMS000BE
    ab € 270,02*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0014-31
    ab € 16,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.