Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RBK-ILS-125-NR2-0-50MM SCHRUMPFSCHLAUCH+KLEBER 4:1 7,5MM 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236186
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RBK-ILS-125-NR2-0-50MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 8mm schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Länge - metrisch: -
  • Schrumpfverhältnis: 4:1
  • Produktpalette: RBK-ILS
  • Länge - imperial: -
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 7.5 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.07 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1.65 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.3 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, RBK-ILS-125-NR2-0-50MM, 3236186, 323-6186
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,1976*
    € 0,2357*
    50
    € 6,90*
    ab € 0,188*
    € 0,351*
    Lager 139
    9318
    10
    € 14,99*
    ab € 0,199*
    € 0,465*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10388
    ab € 77,01*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,88*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.