Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RNF-100-3/4-4-STK WÄRMESCHRUMPFSCHL,2:1,GELB,19.1MM,1.2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3236222
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-3/4-4-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Länge - metrisch: -
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: RNF-100
  • Länge - imperial: -
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 19.1 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Gelb
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.38 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 9.5 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.75 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, RNF-100-3/4-4-STK, 3236222, 323-6222
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 4,00*
    € 6,63*
    Lager 139
    57
    1
    € 14,99*
    ab € 3,37*
    € 6,75*
    6
    € 6,90*
    ab € 4,15*
    € 7,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    518-05025
    ab € 76,94*
    Zubehör
    HellermannTyton
    550-14010
    ab € 19,15*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,88*
    Zubehör
    RS Pro
    233477
    ab € 7,33*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.