| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3236748 Herst.-Nr.: NTHL040N65S3HF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rds(on)-Prüfspannung: 10 V Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.032 ohmProduktpalette: SUPERFET III FRFET Anzahl der Pins: 3 Pin(s)Transistormontage: Durchsteckmontage Kanaltyp: n-Kanal Dauer-Drainstrom Id: 65 ABetriebstemperatur, max.: 150 °CBauform - Transistor: TO-247 Drain-Source-Spannung Vds: 650 VVerlustleistung: 446 WQualifikation: - Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 VSVHC: Lead (23-Jan-2024) RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet, transistor to-247, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NTHL040N65S3HF, 3236748, 323-6748 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 8,87* | € 12,96* | | | | | | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 12,13* | € 15,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,52* | € 22,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|