Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 2906786 ÜBERSP.SCHUTZ DAT- & SIGNALLEIT 10KA 15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3252697
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2906786
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Produktpalette: TTC
  • Montageart: DIN-Schiene
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Spitzenstoßstrom: 10 kA
  • Anzahl der Pole: -
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 15 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka, Daten, Netzschutz, Signalleitungen, Stromversorgung, Überspannungsschutz, PHOENIX CONTACT, 2906786, 3252697, 325-2697
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    38 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 75,72*
    € 94,64*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 79,67*
    € 99,65*
    22 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 81,95*
    € 102,53*
    27 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 84,64*
    € 105,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 179,20*
    € 207,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 207,98*
    € 247,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 206,99*
    € 246,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 201,03*
    € 239,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 197,39*
    € 234,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 179,20*
    € 213,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0811228
    ab € 15,63*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    3022276
    ab € 0,30*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0808710
    ab € 0,37734*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0808736
    ab € 0,37734*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0825027
    ab € 1,36308*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.