Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 2906834 ÜBERSP.SCHUTZ DAT- & SIGNALLEIT 150A 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3268450
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2906834
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Produktpalette: TTC
  • Montageart: DIN-Schiene
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Spitzenstoßstrom: 150 A
  • Anzahl der Pole: -
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 30 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Daten, Netzschutz, Signalleitungen, Stromversorgung, Überspannungsschutz, PHOENIX CONTACT, 2906834, 3268450, 326-8450
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 9,43*
    € 13,22*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 9,44*
    € 13,23*
    22 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 9,71*
    € 13,59*
    27 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 9,73*
    € 13,62*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,86*
    € 22,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,86*
    € 17,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0811228
    ab € 15,63*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    3022276
    ab € 0,30*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0808710
    ab € 0,37734*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0808736
    ab € 0,37734*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0825027
    ab € 1,36308*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.