Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001613 SICHERUNG, TRÄGE, 1A, 250V AC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3285118
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001613
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung
Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP001613, 3285118, 328-5118
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0568*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1795*
    € 0,21361
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1146*
    € 0,13637
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1018*
    € 0,12114
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,095*
    € 0,11305
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0802*
    € 0,09544
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0778*
    € 0,09258
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0568*
    € 0,06759
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bussmann by Eaton
    SS-5H-1A-AP
    ab € 0,251*
    Ähnlich
    Littelfuse
    37211000411
    ab € 0,27*
    Ähnlich
    Littelfuse
    37211000431
    ab € 0,232*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.