Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 44441-2005 BUCHSENGEHÄUSE, 5POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3293014
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     44441-2005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
Produktpalette: Sabre 44441
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rastermaß: 7.5 mm
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe Sabre 43375 von Molex
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 44441-2005, 3293014, 329-3014
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    129
    € 6,90*
    ab € 0,84*
    € 1,08*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,60*
    € 1,42*
    Lager 139
    337
    1
    € 14,99*
    ab € 0,658*
    € 1,573*
    1 Tag
    16
    3
    Frei Haus
    ab € 0,95*
    € 1,60*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,82*
    € 1,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,573*
    € 1,87187
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    43160-2105
    ab € 1,47*
    Zubehör
    Molex
    43680-2005
    ab € 1,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.